Descripción general
Descripción del fabricante
UCFC206 30MM CARRO DE FLG PILOTO
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno30 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Diámetro del círculo del perno100 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Diámetro de longitud total125 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Longitud a través del orificio38.1 mm
- Diámetro del piloto80 mm
- Separación de la unidad32.2 mm
- Tamaño del pernoM10
- SerieUCFC200
- Cojinete de repuestoUC206
- Tipo de carcasaGabinete de brida piloto
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO0808250121342
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad