UG343L
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. D.E., 4.8800 pulg. Ancho, cabeza de bola de alta resistencia, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587026
No. Fabricante UG343L
Precio1,220.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. D.E., 4.8800 pulg. Ancho, cabeza de bola de alta resistencia, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587026
No. Fabricante UG343L
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
Su precio$1,220.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UG343L BRG&COL UG343L
  • Rodamiento de bolas sin montar de 2 11/16 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2 11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9055 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.6142 pulg.
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de uso intensivo
  • Ancho del anillo interior
    3.8125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3950 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327735289
  • UPC_NO
    662327735289
  • Peso
    12.58 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo