Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 2 15/16 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2 15/16 pulg.
- Diámetro exterior6.2992 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior1.6929 pulg.
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de uso intensivo
- Ancho del anillo interior4.0938 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial19800 lbf
- Capacidad de carga estática radial17300 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3700 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327735425
- UPC_NO662327735425
- Peso13.75 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola