Descripción general
Descripción del fabricante
UG351L BRG&SEAL UG351L
- Rodamiento de bolas sin montar de 3 3/16 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3 3/16 pulg.
- Diámetro exterior6.6929 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior1.7717 pulg.
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de uso intensivo
- Ancho del anillo interior4.4063 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial21100 lbf
- Capacidad de carga estática radial19500 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3400 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327962999
- UPC_NO662327962999
- Peso16.93 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad