Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 3 7/16 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3 7/16 pulg.
- Diámetro exterior7.4806 pulg.
- Ancho general6.1300 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior1.9291 pulg.
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de uso intensivo
- Ancho del anillo interior4.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial24600 lbf
- Capacidad de carga estática radial24100 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3100 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327883522
- UPC_NO662327883522
- Peso23.50 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola