UG363L
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 8.4646 pulg. D.E., 5.7500 pulg. Ancho, cabeza de bola de alta resistencia, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587035
No. Fabricante UG363L
Precio4,837.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 8.4646 pulg. D.E., 5.7500 pulg. Ancho, cabeza de bola de alta resistencia, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587035
No. Fabricante UG363L
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
Su precio$4,837.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UG363L BRG&COL UG363L
  • Rodamiento de bolas sin montar de 3 15/16 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    3 15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.4646 pulg.
  • Ancho general
    5.7500 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    2.1654 pulg.
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de uso intensivo
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31600 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2750 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327963088
  • UPC_NO
    662327963088
  • Peso
    33.00 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo