Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/4", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.5313 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del cojineteHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6850 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- UPC_NO662864005609
- Peso1.05 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola