Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general1.5780 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.5780 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieB220
- Insertar tipo de cojineteBloqueo excéntrico - Carrera interior estrecha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- AplicaciónIndustrial general
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798272399
- UPC_NO662798272399
- Peso1 lb