T102AZZ

MRC (SKF)
T102AZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.8346 pulg. de D.E., 1.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00587254
No. Fabricante T102AZZ
Precio399.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
T102AZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.8346 pulg. de D.E., 1.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00587254
No. Fabricante T102AZZ
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
Su precio$399.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T 102 AZZ BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    36.5125 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1650 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    T102AZZ
  • UPC_NO
    097741022033
  • Peso
    1.38 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    T 102 AZZ BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece 1.1250 pulg. de diámetro del orificio, cierre doble blindado, 2.8346 pulg. de diámetro exterior y 1.4375 pulg. de ancho total.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo