T114AZZ

MRC (SKF)
T114AZZ

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/8 pulg. Diámetro del orificio, 110 mm OD, 27 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587260
No. Fabricante T114AZZ
Price$525.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
T114AZZ

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/8 pulg. Diámetro del orificio, 110 mm OD, 27 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587260
No. Fabricante T114AZZ
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
Su precio$525.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T 114 AZZ BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Ancho general
    27 mm
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    49.2125 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3440 lbf
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Contacto del sello
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • UPC_NO
    097741022040
  • Peso
    4.12 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo