GSH25-2RSR-B

INA (Schaeffler)
GSH25-2RSR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 28 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #00587298
No. Fabricante GSH25-2RSR-B
Precio127.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GSH25-2RSR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 28 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #00587298
No. Fabricante GSH25-2RSR-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GSH25-XL-2RSR-B

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GSH..-2RSR-B
  • UPC_NO
    4012802816174
  • Peso
    0.45 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo