Descripción general
Descripción del fabricante
GSH35-XL-2RSR-B
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general34 mm
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior34 mm
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Capacidad de carga dinámica radial24900 N
- Capacidad de carga estática radial15700 N
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieGSH..-2RSR-B
- UPC_NO4012802802832
- Peso1.11 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature