Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general0.8438 pulg.
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior21.44 mm
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de selloCubierta moldeada
- SerieRA-RR
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- UPC_NO087796099371
- Peso0.23 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola