GE50KRRB
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587360
No. Fabricante GE50KRRB
Precio311.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587360
No. Fabricante GE50KRRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio311.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 50 KRRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    G-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796105652
  • UPC_NO
    087796105652
  • Peso
    2.18 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo