Motion
GE50-KRR-B
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro de orificio, 90 mm OD, 62.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587361
No. Fabricante GE50-KRR-B
Precio213.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro de orificio, 90 mm OD, 62.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587361
No. Fabricante GE50-KRR-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$213.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE50-XL-KRR-B

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    62.80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26.4 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    62.8 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    23200 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GE..-KRR-B
  • UPC_NO
    4012802783995
  • Peso
    2.51 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo