GE55KRRB
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587363
No. Fabricante GE55KRRB
Price$525.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587363
No. Fabricante GE55KRRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$525.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 55 KRRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.1875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5630 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    G-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796105904
  • UPC_NO
    087796105904
  • Peso
    2.88 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo