Motion
GRAE30-NPP-B

INA (Schaeffler)
GRAE30-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4063 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587393
No. Fabricante GRAE30-NPP-B
Precio101.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GRAE30-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4063 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587393
No. Fabricante GRAE30-NPP-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRAE30-XL-NPP-B

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.4063 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    0.9380 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GRADO..-NPP-B
  • UPC_NO
    4012802800814
  • Peso
    0.82 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo