Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior25.4 mm
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3050 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3270 rpm
- Tipo de selloCubierta moldeada
- SerieGRA-RRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796053618
- UPC_NO087796053618
- Peso1.13 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola