Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior3.1496 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior30.18 mm
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2920 rpm
- Tipo de selloCubierta moldeada
- SerieGRA-RRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796053762
- UPC_NO087796053762
- Peso1.43 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola