GRAE45-NPP-B

INA (Schaeffler)
GRAE45-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro del orificio, 3.3438 pulg. OD, 43.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587402
No. Fabricante GRAE45-NPP-B
Price$171.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GRAE45-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro del orificio, 3.3438 pulg. OD, 43.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587402
No. Fabricante GRAE45-NPP-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$171.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRAE45-XL-NPP-B

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    3.3438 pulg.
  • Ancho general
    43.80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.1875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20400 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GRADO..-NPP-B
  • UPC_NO
    4012802800739
  • Peso
    1.72 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo