Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior30.18 mm
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de selloCubierta moldeada
- SerieGRA-RRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796054004
- UPC_NO087796054004
- Peso1.7 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola