Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general0.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior23.83 mm
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2280 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRA-RRB
- UPC_NO087796099821
- Peso0.36 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola