GE90-KRR-B
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 90 mm Diámetro de orificio, 160 mm OD, 69.50 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587489
No. Fabricante GE90-KRR-B
Precio1,496.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 90 mm Diámetro de orificio, 160 mm OD, 69.50 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00587489
No. Fabricante GE90-KRR-B
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
Su precio$1,496.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE90-XL-KRR-B

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    69.50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    69.5 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    96000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    72000 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GE..-KRR-B
  • UPC_NO
    4012802794977
  • Peso
    8.71 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo