Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.6875 a 4.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.7031 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
- Ancho de la base1-1/8 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieKHPW200
- Cojinete de repuestoKH205-16
- UPC_NO0808250108183
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas