Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 7/16 in, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, funcionamiento libre, 10% relleno de grasa
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 7/16 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.9365 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del cojineteÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.8400 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSolo folletos - Free Running
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
- UPC_NO793699273762
- Peso1.48 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola