Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro3.9375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3400 lbf
- Longitud a través del orificio2-1/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3930 rpm
- SerieGRFTD
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1107KRRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796059047
- UPC_NO087796059047
- Peso2.12 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt