Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro de alta prueba 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único, Relubricable
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioServicio estándar
- Número de cojineteYG223NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- RPM Máx.6850 rpm
- SerieFXYG
- Longitud del orificio2-1/64 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327033842
- UPC_NO662327033842
- Peso2 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-15/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt