FXYG220E3
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de anillo excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de labios triple, Junta de labios N, Junta de laberinto H
Artículo MI #00588060
No. Fabricante FXYG220E3
Precio363.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de anillo excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de labios triple, Junta de labios N, Junta de laberinto H
Artículo MI #00588060
No. Fabricante FXYG220E3
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
Su precio$363.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FXYG220E3 BRILLANTE BLK FX-YG220E3
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de bridas de hierro de alta prueba 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto con triple labio, Relubricable

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    4.8100 pulg.
  • Número de cojinete
    YG220E3L
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Altura total
    1.7810 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-25/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FXYG220E3 - FXYG220E3
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    5810 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    700 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327653057
  • UPC_NO
    662327653057
  • Peso
    2.1 lb
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo