FY223N
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00588124
No. Fabricante FY223N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00588124
No. Fabricante FY223N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FY223N BRILLANTE BLK F-Y223N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida redondo de hierro de alto rendimiento 3-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, No relubricable

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Número de cojinete
    Y223NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Serie
    AF
  • Longitud del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Número de Upc del fabricante
    662327035815
  • UPC_NO
    662327035815
  • Peso
    1.95 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo