Motion
E20-KRR
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00588143
No. Fabricante E20-KRR
Precio142.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00588143
No. Fabricante E20-KRR
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
Precio142.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E20-XL-KRR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    1.7188 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    16.6 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    43.7 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    E..-KRR
  • UPC_NO
    4012802797046
  • Peso
    0.53 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo