GRFD1
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00588175
No. Fabricante GRFD1
Precio216.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00588175
No. Fabricante GRFD1
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
Su precio$216.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRFD 1" 3 FLG DE PERNO BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1060 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1.4845 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5440 rpm
  • Serie
    GRFD
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    G1100KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796057166
  • UPC_NO
    087796057166
  • Peso
    1.02 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo