Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida redondo de hierro de alta prueba 3-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único, Relubricable
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioServicio estándar
- Diámetro del círculo del perno3.5625 pulg.
- Número de cojineteYG219NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Junta de laberinto, N Junta de labio
- Diámetro de longitud total3.0938 pulg.
- Ancho de la carcasa15/32 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Longitud a través del orificio1-21/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-29/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327726218
- Peso2 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-9/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt