FYG220N
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00588190
No. Fabricante FYG220N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00588190
No. Fabricante FYG220N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FYG220N BRILLANTE BLK F-YG220N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida redondo de hierro de alta prueba 3-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único, Relubricable

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    3.9375 pulg.
  • Número de cojinete
    YG220NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Diámetro de longitud total
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Longitud a través del orificio
    1-25/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Serie
    AFG
  • Longitud del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327035686
  • Peso
    2.21 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo