Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Grosor de la brida0.5000 pulg.;12.70 mm
- Longitud total4.8130 pulg., 122.20 mm
- Diámetro del círculo del perno3.9375 pulg.
- Número de cojineteG1106KRRB
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general0.9380 pulg., 23.80 mm
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Longitud a través del orificio4-13/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DescripciónGRFD1 3/8, Collarín de bloqueo excéntrico de rodamientos montados bridados 3-Bolt Fafnir
- SerieGRFD
- Capacidad de carga dinámica6400 lbf
- Cojinete de repuestoG1106KRRB
- Tipo de montaje de bridaRedondo 3-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida cuadrada de tres pernos
- Número de Upc del fabricante087796110014
- UPC_NO087796110014
- Peso1.98 lb
- Capacidad de carga estática3440 lbf
- Número de orificios de montaje3
- Espaciado entre orificios de pernos3.9380 pulg., 100 mm
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt