Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Grosor de la brida0.6250 pulg.;15.90 mm
- Longitud total5.8130 pulg., 147.60 mm
- Diámetro del círculo del perno4.6875 pulg.
- Número de cojineteG1108KRRB
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.1250 pulg., 28.60 mm
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4400 lbf
- Longitud a través del orificio1.9998 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DescripciónGRFD1 1/2, anillo de bloqueo excéntrico de rodamientos montados con brida de cuatro pernos Fafnir
- Tamaño del pernoM12
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieGRFD
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Capacidad de carga dinámica8130 lbf
- Cojinete de repuestoG1108KRRB
- Tipo de montaje de bridaRedondo 3-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida cuadrada de cuatro pernos
- Número de Upc del fabricante087796059481
- UPC_NO087796059481
- Peso2.5 lb
- Capacidad de carga estática4460 lbf
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos4.6880 pulg., 119.10 mm
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt