Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro maleable
- Diámetro del círculo del perno4.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total5.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Longitud a través del orificio5-7/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieGRFDR
- Cojinete de repuestoG1112KRRB
- UPC_NO087796205987
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt