Descripción general
Descripción del fabricante
GRFDR 1-15/16 4 FLG DE PERNO BRG
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2400 lbf
- Capacidad de carga estática radial1060 lbf
- Longitud a través del orificio50.8 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3000 rpm
- SerieGRFDR
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1100KRRB
- Número de Upc del fabricante087796060494
- UPC_NO087796060494
- Peso3.73 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad