Motion
B220X2-7/16

Hub City (RRX)
B220X2-7/16

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.0910 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00588435
No. Fabricante B220X2-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
B220X2-7/16

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.0910 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00588435
No. Fabricante B220X2-7/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B 220 2-7/16 BRG
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.0910 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.0620 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.0910 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    B220
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo excéntrico - Carrera interior estrecha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Aplicación
    Industrial general
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798272511
  • UPC_NO
    662798272511
  • Peso
    3 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo