Motion
B250X1-11/16

Hub City (RRX)
B250X1-11/16

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 1.4370 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588439
No. Fabricante B250X1-11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
B250X1-11/16

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 1.4370 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588439
No. Fabricante B250X1-11/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B 250 1-11/16 BRG
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.4370 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.8660 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4370 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    B250
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior estrecha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Aplicación
    Industrial general
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798272696
  • UPC_NO
    662798272696
  • Peso
    2 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo