Motion
B250X2-1/4

Hub City (RRX)
B250X2-1/4

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 1.9110 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588454
No. Fabricante B250X2-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
B250X2-1/4

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 1.9110 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588454
No. Fabricante B250X2-1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B 250 2-1/4 BRG
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    1.9110 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.0620 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.9110 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    B250
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior estrecha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Aplicación
    Industrial general
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798272764
  • UPC_NO
    662798272764
  • Peso
    2 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo