Motion
INS-SC-012-FF

Dodge
INS-SC-012-FF

Cojinete de inserto de bola - 3/4 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588541
No. Fabricante INS-SC-012-FF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SC-012-FF

Cojinete de inserto de bola - 3/4 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588541
No. Fabricante INS-SC-012-FF

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
INSSC012FF BRG 123070

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2899 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1482 lbf
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    123070
  • UPC_NO
    782475622467
  • Relubricable
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo