Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1", de uso estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto con triple labio, diámetro exterior esférico, relubricable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.5906 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- RPM Máx.1000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327152949
- UPC_NO662327152949
- Peso0.59 lb