Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1 1/4 in, de uso estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de triple labio, relubricable, diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.4840 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.700 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Longitud del orificio2.0156 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327153007
- UPC_NO662327153007
- Peso1.50 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola