Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1 3/4 in, de uso estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de triple labio, diámetro exterior esférico, relubricable
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 3/4 pulg.
- Diámetro exterior3.3465 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.8661 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.6880 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- Tipo de jaulaNailon
- RPM Máx.600 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Longitud del orificio2.2188 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327153151
- UPC_NO662327153151
- Peso1.84 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola