Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1 15/16 in, de uso estándar, relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de triple labio
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 15/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.8661 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.9380 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.550 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Longitud del orificio2.4688 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327153175
- UPC_NO662327153175
- Peso2.24 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola