Motion
INS-SCM-107

Dodge
INS-SCM-107

Cojinete de inserto de bola - 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588618
No. Fabricante INS-SCM-107
Precio157.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCM-107

Cojinete de inserto de bola - 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588618
No. Fabricante INS-SCM-107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio157.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSSCM107 CABEZA ESFÉRICA Y TORNILLO DE FIJACIÓN 123353

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7332 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4475 lbf
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    123353
  • UPC_NO
    782475219421
  • Relubricable
    Sí
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo