Motion
INS-SCM-111

Dodge
INS-SCM-111

Cojinete de inserto de bola - 1.6875 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588620
No. Fabricante INS-SCM-111
Precio141.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCM-111

Cojinete de inserto de bola - 1.6875 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00588620
No. Fabricante INS-SCM-111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio141.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSSCM111 CABEZA ESFÉRICA Y TORNILLO DE FIJACIÓN 123355

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5213 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    123355
  • UPC_NO
    782475228959
  • Relubricable
    Sí
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo