Motion
BLOQUE DE ALMOHADA DE EXPANSIÓN PL-WC ESTÁNDAR 2 7/16

Dodge
2 7/16 STD PL-WC EXPANSION PILLOW BLOCK

Cojinete de bloque de almohadas hidrodinámico: orificio de 2-7/16 pulgadas, longitud de 13.5000 pulgadas, altura de 8.7500 pulgadas, ancho de 10.5000 pulgadas, hierro fundido
Artículo MI #00588643
No. Fabricante 2 7/16 STD PL-WC EXPANSION PILLOW BLOCK
Precio13,380.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2 7/16 STD PL-WC EXPANSION PILLOW BLOCK

Cojinete de bloque de almohadas hidrodinámico: orificio de 2-7/16 pulgadas, longitud de 13.5000 pulgadas, altura de 8.7500 pulgadas, ancho de 10.5000 pulgadas, hierro fundido
Artículo MI #00588643
No. Fabricante 2 7/16 STD PL-WC EXPANSION PILLOW BLOCK
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
Su precio$13,380.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SLEEVOIL 2-7/16 STD PIL BLK 132987

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.5000 pulg.
  • Altura total
    8.7500 pulg.
  • UPC_NO
    782475594726
  • Ancho general
    10.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.1250 pulg.
  • Serie
    STD
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.1250 a 10.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    4 pulg.
  • Material del cojinete
    Conejo
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Lubricación
    Aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    132987
  • Diámetro del eje
    2.4375 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Peso
    73 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo