Motion
BLOQUE DE PILOTES EXP. PL-WC 3 7/16 STL

Dodge
3 7/16 STL PL-WC EXP PIL BLOCK

Cojinete de bloque de almohadas hidrodinámico: orificio de 3-7/16 pulgadas, longitud de 17.0000 pulgadas, altura de 11.0000 pulgadas, ancho de 13.0000 pulgadas, hierro fundido
Artículo MI #00588647
No. Fabricante 3 7/16 STL PL-WC EXP PIL BLOCK
Precio15,917.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3 7/16 STL PL-WC EXP PIL BLOCK

Cojinete de bloque de almohadas hidrodinámico: orificio de 3-7/16 pulgadas, longitud de 17.0000 pulgadas, altura de 11.0000 pulgadas, ancho de 13.0000 pulgadas, hierro fundido
Artículo MI #00588647
No. Fabricante 3 7/16 STL PL-WC EXP PIL BLOCK
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
Su precio$15,917.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SLEEVOIL 3-7/16 STD PIL BLK 132990

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    17.0000 pulg.
  • Altura total
    11.0000 pulg.
  • UPC_NO
    782475594900
  • Ancho general
    13.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    5.2500 pulg.
  • Serie
    STL
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.9375 a 14.0625 pulg.
  • Ancho de la base
    6 pulg.
  • Material del cojinete
    Conejo
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Lubricación
    Aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    132990
  • Diámetro del eje
    3.4375 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Peso
    144.1 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo