Motion
BLOQUE DE ALMOHADA NO EXP. PL-WC ESTÁNDAR 2 15/16

Dodge
2 15/16 STD PL-WC NON-EXP PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 2-15/16 pulg. de calibre, fundición
Artículo MI #00588665
No. Fabricante 2 15/16 STD PL-WC NON-EXP PILLOW BLOCK
Precio20,322.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2 15/16 STD PL-WC NON-EXP PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 2-15/16 pulg. de calibre, fundición
Artículo MI #00588665
No. Fabricante 2 15/16 STD PL-WC NON-EXP PILLOW BLOCK
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
Precio20,322.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SLEEVOIL 2-15/16 PL/WC PIL BLK 134220

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    782475334476
  • Serie
    R
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certificación ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • Lubricación
    Aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    134220
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro del eje
    2.9375 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Peso
    100 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo